Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pendelhocker
Der Steh- und Sitzhocker kombiniert die Vorteile von dynamischem Stehen und Sitzen, ideal für Büros und Homeoffices
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Abgerundete Bodenplatte ermöglicht 360°-Bewegungsfreiheit und fördert gesundes, aktives Sitzen und Stehen am Arbeitsplatz
- An individuelle Bedürfnisse anpassbar dank stufenloser Höhenverstellung von 61 cm bis 87 cm
- Einfache Höhenverstellung mittels Griff unter dem Sitz
- Die abgerundete Sitzfläche fördert eine gesunde Körperhaltung
- Maximale Bewegungsfreiheit dank des schwenkbaren Fußes mit Rutschhemmungen
- Der Hocker wird zerlegt geliefert und lässt sich schnell und unkompliziert montieren
Geeignet für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze und Kinderzimmer.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!