Pendelstichsäge STP 150 Power-S

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pendelstichsäge STP 150 Power-S

Mit Stabgriff, speziell für Arbeiten im harten Baustelleneinsatz.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 780 W
  • Leerlaufhubzahl min./max.: 500-3100 U/min
  • Anzahl Pendelhub-Stufen: 4 STK
  • Hublänge: 26 mm
  • Schnitttiefe in Holz max.: 150 mm
  • Schnitttiefe in Stahl max.: 10 mm
  • Schnitttiefe in Aluminium max.: 20 mm
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Maschinengewicht: 2,6 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Elektronische Drehmomenteinstellung, Sägeblattschnellwechsel, Staubabsaugung (Zubehör)
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57067022
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 780 W
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
Absolut stark


Der leistungsstarke und überlastfähige Motor ermöglicht es auch bei harten und dicken Balken mit hohen Leistungsreserven zu agieren.



Absolut robust


Die extrem biegeresistente Fußplatte hält auch den härtesten Einsätzen stand.



Sichere Handhabung


Softgripflächen im Bereich des ergonomisch gestalteten Griffs sorgen für eine sichere Handhabung und einen hohen Arbeitskomfort.



Bedienerfreundlich


Für den Sägeblattwechsel wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.