Pfostenträger ProBase Typ C

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger ProBase Typ C

Die Lösung für nahezu alle Stützenanschlüsse

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen

  • Zeitersparnis bei der Montage durch eine abnehmbare Kopfplatte und Verbindung der beiden Teile mit einer Überwurfmutter 55 mm als Schraubanschluss

  • Die optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 × 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes – Überwurfmutter 55 mm und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

  • Höhenverstellung unter Volllast möglich

  • Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze
Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540