Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger D-D-H/A2K
Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Dollenanschluss. Ideal für mittlere Konstruktionen im Trockenbereich und höchste optische Ansprüche.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Höhenverstellbarer Pfostenträger (min. 130 x 130 mm) mit verdecktem Dollenanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche
- Höhenverstellbar im Bereich von 140 mm bis 200 mm (auch im eingebauten Zustand)
- Elegantes Aussehen durch Abdeckhülse über dem Gewinde
- Materialträger: Stahl
- Oberfläche: A2K, blau passiviert
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1
Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Technische Änderungen vorbehalten!
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innenbereich mit höchsten optischen Anforderungen
Der Pfostenträger wird unterseitig mit 4 ASSY plus VG Senkfrästaschenkopfschrauben 10 x120 mm mit Senkscheiben und mit 1 Stabdübel oder mit 1 SB Garnituren mit dem Durchmesser 10 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY plus VG Senkfrästaschenkopf 10 x 120 mm mit Senkscheibe
- Stabdübel d = 10 mm oder SB Garnitur M10
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!