Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pfostenträger D-S-H/R3R
Pfostenträger D-S-H/R3R - 1
Pfostenträger D-S-H/R3R - 2
Pfostenträger D-S-H/R3R - 3
Pfostenträger D-S-H/R3R - 4
Pfostenträger D-S-H/R3R - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger D-S-H/R3R

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen mit dunklen Hölzern im Trockenbereich und höchsten optischen Ansprüchen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Höhenverstellbarer Pfostenträger mit verdecktem Schwertanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche

  • Höhenverstellbar im Bereich von 135 mm bis 200mm (auch im eingebauten Zustand)

  • Elegantes Aussehen durch Abdeckhülse über dem Gewinde

  • Hochwertige dunkle Zink-Eisen Beschichtung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

  • Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025-2:2005-04

  • Material Fuß: Stahl S195T gemäß EN 10255:2007

  • Oberfläche: Hochwertige Zink-Eisen Beschichtung (R3R); Schichtstärke 8µm

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Es sind die Vorgaben der ETA 13/0029 einzuhalten.



Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Europäische Technische Zulassung ETA 13/0026