Pfostenträger D-S-H/TZN
Pfostenträger D-S-H/TZN - 1
Pfostenträger D-S-H/TZN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger D-S-H/TZN

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen im Außenbereich und hohe optische Ansprüche.
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
  • Höhenverstellbarer aufdübelbarer Pfostenträger mit verdecktem Schwertanschluss und höchste optische Ansprüche.

  • Höhenverstellbar im Bereich von 110 bis 160 mm (auch im eingebauten Zustand)

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material Träger: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.