Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
U-Pfostenträger
Geeignet für leichte Holzkonstruktionen und leichte Holzzäune.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Pfosten - Zwangsauflage des Pfostenträgers dient als Abstandshalter zwischen Holzbalken und Grund, um Fäulnisbildung durch stehende Nässe zu vermeiden.
- Materialstärke 4 mm
- Je Seite 3 Löcher 11 mm ø
- Am Boden 2 Löcher 11 mm ø und 1 Loch 14 mm ø
- Material Träger : Stahl
- Oberfläche : Komplette thermische Feuerverzinkung
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1,2 und 3
Geeignete Verbindungsmittel
SB Garnitur M 8, Holzschrauben D = 8 mm
Für nicht tragende untergeordnete Konstruktionen im Außenbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!