Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - 1
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - 2
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - 3
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1

8-teilig. Bestehend aus einem Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher mit LED-Licht und 7 Bits.

  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Klingenlänge: 25 mm
  • Grifflänge: 113 mm
  • Griffbreite: 40 mm
  • Anzahl Bits: 6 STK
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
Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Grifflänge Griffbreite Anzahl VE
Preis/VE
06136401
1/4 Zoll 25 mm 113 mm 40 mm
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
Leistungsstarker Ratschenschraubendreher


  • 3-fach verstellbare Umschaltscheibe: Einfacher Richtungswechsel während der Arbeit, mit einer Hand verstellbar

  • 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm


2-K Pistolengriff für ergonomisch optimiertes Arbeiten


  • Durch die verstellbare Griff position als „normaler Schraubendreher“ in der geraden Position einsetzbar, sowie als Pistolengriff in der 60°-Stellung


LED-Technik


  • Der Arbeitsbereich ist immer gut aus geleuchtet, bringt direkt Licht auf die Verschraubung


Licht: 2 helle LEDs, Batterie LR41 4,5 V



Klinge: Kurze Bithalterklinge mit Magnet, mattverchromt



Abtrieb: DIN 3126-D 6,3



Inhalt: 8 Teile


  • 1 Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher mit LED-Licht (unbestückt)

  • Je 1 Bit PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; Innen-6-kt. 4 mm; Innen-6-kt. 5 mm; Schlitz 0,8 x 5,5 mm