PLASMASCHNEIDE-INVERTER POWERCUT 70S
PLASMASCHNEIDE-INVERTER POWERCUT 70S - 1
PLASMASCHNEIDE-INVERTER POWERCUT 70S - 2
PLASMASCHNEIDE-INVERTER POWERCUT 70S - 3
PLASMASCHNEIDE-INVERTER POWERCUT 70S - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PLASMASCHNEIDE-INVERTER POWERCUT 70S

Die fortschrittliche IGBT-Technologie sorgt für eine zuverlässige, konstante Arbeit bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Präzise Schneidkanten für alle Dicken bis 16 mm
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
Wärmedämmung


Wärmedämmklasse „H“ - die elektrischen Komponenten funktionieren bei Temperaturen bis zu 180 °C



IGBT-Technik


Die IGBT-Technik ermöglicht einwandfreies Schweißen bei instabiler Spannung (Versorgung durch Generatoren)



Schnittdicke


Die maximale Schnittdicke beträgt 22 mm mit erforderlicher zusätzlicher Kantenbehandlung. Optimale Schnittdicke von bis zu 16 mm, ohne zusätzliche Kantenbehandlung



Stromstärkeanpassung


Einfache Stromstärkeanpassung über einen Knopf und Ziffernanzeige



Leistung


Drehstrommaschine - zusätzlich reduziertes Risiko von Spannungsschwankungen



Bequemes Schneiden


Umschaltung zwischen 2-/4-T-Punktschweißen



Warnleuchte


Zeigt die Gaseinspeisungsbedingung an

Hinweis

Das Gerät wird ohne Netzstecker geliefert. Dieser sollte gemäß dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Schema installiert werden.