Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatische Einhandfettpresse
Geeignet für 400-g-Standard-Fettkartuschen oder Fettbefüller
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einzelpumpvorgang zur kontrollierten Verteilung des Fettes.
- Die Pumpe kann an jedes Druckluftsystem angeschlossen werden (z. B. Kompressoren, Luftkompressoren auf Lkws).
- Enthält ein pneumatisches Endstück.
- Trennen Sie die Druckluftversorgung von der Pumpe, bevor Sie Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie nur original zugelassenes Zubehör sowie Ersatzteile. Bei Unfällen durch Fremdteile kann keine Haftung übernommen werden.
- Schützen Sie Schlauchleitungen vor Beschädigung und starker Hitzeeinwirkung.
Haftung bei jeder anderen Verwendung der Pumpe schließen wir ausdrücklich aus.
Richten Sie die Schmierpumpe niemals auf Personen oder Tiere.
Trägt zum Schutz der Umwelt bei
Entspricht den Anforderungen an den Umgang mit Schmierstoffen.
Praktische Druckluftpumpe zum Abschmieren von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten mit handelsüblichen Fetten.
Selbst schwer zugängliche Schmierstellen können problemlos erreicht werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!