Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatischer Federspanner "Maximus 2000", für PKW bis SUV universal 4-teilig
Stationäre Federspannvorrichtung für Spiralfedern an PKW/SUV.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ganzheitliches Schutzkonzept umfasst Pneumatik-Zylinder, Fußpedal, Sicherheitskäfig, Stoßdämpfer-Fallsicherung und Standfuß und gewährt somit höchste Sicherheit für den Anwender.
- Zur Station gehören je eine kleine und große Spannbacke sowie eine Schraubstock-Backe. Mit diesem Lieferumfang können mehr als 90% aller Spiralfedern an Fahrzeugen gespannt werden. Weiteres Spezialzubehör optional lieferbar.
- Schneller Backentausch werkzeuglos - Backen sind kunststoffbeschichtet.
- Großer Arbeitsweg ab 20 mm bis zur max. Öffnungsweite von 330 mm.
- Der Schutzkäfig ist seitlich mit Lochtafel und vorn mit durchsichtigen, hochfesten Polycarbonat-Tafeln bestückt. Dies sichert ein hohes Maß an Schutz bei Fehlbedienung bzw. vor ungewollter Materialabsplitterung.
- Die beiden oberen Aufnahmebacken lassen sich stufenlos auf den gewünschten Spiraldurchmesser einstellen. Sie sind nach oben und unten beweglich, kipp- und fixierbar, wodurch sie sich optimal an jede Federform anpassen.
- Die praktische Dämpfer-Fallsicherung hält bei der Montage den Dämpfer in Position.
- Mit Hilfe der Handgriffe oberhalb und der optional erhältlichen Räder (Art.-Nr. 1952003604) lässt sich das Gerät bequem rangieren.
- CE-Zulassung am Gerät dokumentiert die Übereinstimmung mit 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie).
Lieferumfang
- Grundgerät 2.000 kg/20.000 N
- Spannbacke klein Ø 78 - Ø 130 mm
- Spannbacke groß Ø 105 - Ø 185 mm
- Schraubstock-Spannbacke für Dämpferrohr Ø 40 – 60 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!