Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatischer Federspanner "Maximus 3000", extra schwere Ausführung für PKW bis Transporter universal 6-teilig
Stationäre Federspannvorrichtung für Spiralfedern an PKW und Transportern.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ganzheitliches Schutzkonzept umfasst Pneumatik-Zylinder, Fußpedal, Sicherheitskäfig, Stoßdämpfer-Fallsicherung und Standfuß und gewährt somit höchste Sicherheit für den Anwender.
- Zur Station gehören je eine kleine und große Spannbacke sowie eine Schraubstock-Backe. Mit diesem Lieferumfang können mehr als 90% aller Spiralfedern an Fahrzeugen gespannt werden. Weiteres Spezialzubehör optional lieferbar.
- 2 Spannbacken-Aufnahmen am Grundgerät sichern eine Öffnungsweite bis max. 486 mm. Besonders wichtig für viele aktuelle Modelle mit extra lange Fahrzeugfedern.
- Spiegel für Blick von oben erleichtert Positionierung der Kolbenstange bei der Montage.
- Schutzkäfig mit hochfesten Polycarbonat-Tafeln sichern ein hohes Maß an Schutz bei Fehlbedienung bzw. vor ungewollter Materialabsplitterung.
- Die beiden oberen Aufnahmebacken lassen sich stufenlos auf den gewünschten Spiraldurchmesser einstellen. Sie sind nach oben und unten beweglich, kipp- und fixierbar, wodurch sie sich optimal an jede Federform anpassen.
- Die praktische Dämpfer-Fallsicherung hält bei der Montage den Dämpfer in Position.
- Mit Hilfe der Handgriffe oberhalb und der Räder lässt sich das Gerät bequem rangieren.
- CE-Zulassung Gerät dokumentiert die Übereinstimmung mit 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie).
Lieferumfang
- Grundgerät 3.000 kg/30.000 N
- Spannbacke klein Ø 78 - Ø 130 mm
- Spannbacke groß Ø 105 - Ø 185 mm
- Arbeitsspiegel mit Magnetfuss, flexibel
- Transportmodul mit Rädern
- Schraubstock-Spannbacke für Dämpferrohr Ø 40 – 60 mm
| Anwendungsliste | |
| Bis 1.200 kg | |
| AUDI | A1 |
| CHEVROLET | Matiz, Spark |
| CITROËN | C1, C3, Ds3, C2, C3, Picasso |
| DACIA | Logan, Sandero, Duster |
| FCA | Punto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon |
| FORD | Fiesta, Fusion, Ka |
| HONDA | Insight, Jazz, Civic, Crz |
| HYUNDAI | i20, i10, ix20, i30, Genesis, i40 |
| KIA | Picanto, Venga, Rio |
| LEXUS | Rx, Ct |
| MAZDA | CX-3, 2 |
| MINI | Cooper, Mini |
| MITSUBISHI | Colt, Space, Star |
| NISSAN | Cube, Pixo, Micra, Note |
| OPEL | Agila, Corsa, Adam, Karl |
| PEUGEOT | 206+, 107, 208, Rcz, 207, 308 |
| RENAULT | Grand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus |
| SEAT | Ibiza, Mii |
| SKODA | Citigo, Fabia, Rapid |
| SMART | Fortwo, Forfour |
| SUZUKI | Alto, Splash, Swift, Celerio |
| TATA | Nano |
| TOYOTA | Yaris, Iq, Prius, Auris, Aygo |
| VOLKSWAGEN | Polo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox |
| Zwischen 1.200 kg und 2.000 kg | |
| AUDI | A3, A4, Q3, TT, A5 |
| BMW | Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5, X1, X3 |
| CHEVROLET | Orlando |
| CITROËN | C4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, Ds4, Jumper |
| DACIA | Duster, Logan |
| FCA | Doblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta |
| FORD | Focus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max |
| HONDA | Accord, Civic |
| HYUNDAI | ix35, i30, i10, ix20 |
| KIA | Ceed, Venga, Soul |
| MAZDA | Cx-7, 3, 5 |
| MERCEDES | Classe-B, Classe-A, Classe-C, E, Vito |
| MINI | Cooper, Mini Countryman |
| MITSUBISHI | Asx, Lancer, Outlander, Pajero |
| NISSAN | Qashqai, Juke, Leaf, Cube |
| OPEL | Astra, Insigna, Meriva, Zafira |
| PEUGEOT | Rcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner |
| RENAULT | Fluence, Grand Scenic, Koleos, Megane Iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude |
| SEAT | Leon |
| SKODA | Yeti, Roomster, Superb, Octavia |
| SUZUKI | Sx4 |
| TOYOTA | Avensis, Prius, Verso, Auris |
| VOLKSWAGEN | Golf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan |
| Mehr als 2.000 kg | |
| AUDI | A5, A6, A8, Q5, Q7, A6 |
| BMW | Serie 6, Serie 7, X5, X6 |
| CITROËN | Boxer |
| FCA | Ducato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont |
| FORD | EcoSport, Edge, S-MAX |
| HONDA | CR-V, HR-V |
| HYUNDAI | SantaFè, Tucson |
| KIA | Sorento, Sportage |
| LAND ROVER | Freelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover |
| LEXUS | RX, CT, GS, LS |
| MAZDA | 6, CX5, CX7 |
| MERCEDES | Classe-E, Vito, Classe-M, Classe-G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Classe-V |
| NISSAN | Qashqai |
| OPEL | Mokka, Antara, Vivaro, Movano |
| PORSCHE | Cayenne, Macan |
| RENAULT | Trafic, Megane Initial, Kadjar, Master |
| SSANGYONG | Korando, Rexton, Tivoli |
| SUZUKI | Sx4, Vitara, S-Cross, Jimny |
| TOYOTA | Land Cruiser, RAV4 |
| VOLKSWAGEN | Passat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6 |
| VOLVO | V50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!