Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Poliermaschine PM 15-200 E COMPACT
Bietet kraftvolle Leistung mit 1500 W und ist ideal für präzises Polieren mit einem maximalen Polierkörperdurchmesser von 180 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leistungsstark und effizient für professionelle Polierarbeiten durch hohe Leistungsaufnahme
- Vielseitig einsetzbar mit variabler Drehzahlregelung für unterschiedliche Materialien und Oberflächen
- Sicheres Arbeiten dank Schutzisolierung, die zusätzlichen Schutz vor elektrischen Schlägen bietet
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Polierkörpern durch standardisierte Gewindeart
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch leichtes Maschinengewicht
- Flexibles Arbeiten auch in größeren Entfernungen zur Steckdose durch lange Kabellänge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!