Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PUR Klebstoff PUR
Zum Kleben aller Holzarten sowohl innen als auch im Freien. Verbindungsfestigkeitsklasse D4 nach EN 204.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
- Zum Verkleben von Teilen im Fenster- und Türenbau
- Zum Verkleben von Treppen, Handläufen und Geländern
- Zum Verkleben von Terrassen- und Zaunteilen
- Zum Verkleben von Garten- und Badmöbeln
- Zum Verkleben von Holzteilen aus Weichholz, Hartholz, Exotenholz und Holzwerkstoffen
- Zum Verkleben von Holzteilen auf MDF-Platten
- Zum Verkleben verschiedener Arten von Außenteilen
- Zum Verkleben von mineralischen Bauplatten
- Zum Verkleben von Keramikteilen
- Zum Verkleben von Holzteilen mit Beton, Dämmplatten, Kunststoffen und Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!