- Für Druckluft und Wasser
- ∅ 2, 3.18, 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
- 29 Farbvariationen zur Auswahl
- Betriebsdruck ca. 8 bar bei +20°C
- Temp. Bereich Luft: -20°C – +60°C Wasser: 0°C – +40°C
- Flexibel, kleiner Biegeradius
- Schlauchgröße: metrisch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!