Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Druckluft und Wasser
- ∅ 2, 3.18, 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
- 29 Farbvariationen zur Auswahl
- Betriebsdruck ca. 8 bar bei +20°C
- Temp. Bereich Luft: -20°C – +60°C Wasser: 0°C – +40°C
- Flexibel, kleiner Biegeradius
- Schlauchgröße: metrisch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!