Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus
Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Lithium-Ionen-Technologie
Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität
Ladezustandsanzeige am Akku
Kompatibel zu aktuellen 18V Akku-Systemprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!