Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reine Sinuswelle - für empfindliche Geräte geeignet
- Nutzbar für Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge bei denen kein Spannungswandler verbaut werden kann
- Stromversorgung für mobile Anwendungen
- Emissionsfreie Anwendung
- Geeignet für Notstromversorgung
- Keine Montage notwendig
- Gerätespezifische Anzahl an DC, USB und AC Ausgängen
- Bluetti App zur smarten Steuerung
Lieferumfang
- Bedienungsanleitung
- 230V Ladekabel
- 12V KFZ Ladekabel
- Ladekabel für Solarpanel
Die Mobile Powerstation 230V ist ideal für den Einsatz mit empfindlichen Geräten im Innen- und Außenbereich. Perfekt geeignet für Camping, Outdoor-Aktivitäten, Notstromversorgung und mobile Arbeitsplätze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!