Präzisions-Kreppband strong

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisions-Kreppband strong

Faserverstärktes Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Metall- und KFZ-Bereich.

  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Trägermaterial des Klebebandes: Japanisches Reispapier
  • Trägermaterial: Japanisches Reispapier
  • Farbe: Orange
  • Länge: 50 m
  • Dicke: 0,11 mm
  • Reißdehnung: 8 %
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • UV-Beständigkeit: 4 Monate, bei Freibewitterung
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Klebstoffbasis Trägermaterial des Klebebandes Trägermaterial Anzahl VE
Preis/VE
0992000519
19 mm Acrylat Japanisches Reispapier Japanisches Reispapier
0992000525
25 mm Acrylat Japanisches Reispapier Japanisches Reispapier
0992000530
30 mm Acrylat Japanisches Reispapier Japanisches Reispapier
0992000538
38 mm Acrylat Japanisches Reispapier Japanisches Reispapier
0992000550
50 mm Acrylat Japanisches Reispapier Japanisches Reispapier
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
Sehr dünnes, anschmiegsames und faserverstärktes Reispapier


  • Durch Faserverstärkung ungewolltes Einreißen reduziert

  • Hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet

  • Ermöglicht sehr exakte Verklebungen.

  • Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe


Höhere Klebekraft und besonders hohe Sicherheit beim Abkleben durch speziellen Acrylatkleber


  • Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auf den meisten glatten und rauen Untergründen im KFZ- und Baubereich

  • Auch für leicht feuchte Oberflächen geeignet


Hervorragende UV-Beständigkeit von 4 Monaten


Auch geeignet für längerfristige Verklebungen im Außenbereich



Sehr gute Nassfestigkeit



Hitzebeständig bis +100°C


Hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist

Hinweis

Nicht geeignet für Einsatz auf Kupfer, Zink, verzinkte Oberflächen, Polycarbonat und Naturstein (z.B. Marmor). Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen.


Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.