Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Präzisionskreppband
Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Kfz- und Metallbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzise und schonend
- Sehr exakte Verklebungen dank dem dünnen, anschmiegsamen und hochwertigen Washi-Papier
- Gestochen scharfe und superflache Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
- Gute Haftung auch auf empfindlichen Untergründen dank speziellem Acrylatklebstoff
- Lässt sich wieder rückstandsfrei entfernen
Vielseitig verwendbar
- Aufgrund der bis zu 4-monatigen UV-Beständigkeit kann das Klebeband im Innen- wie Außenbereich genutzt werden
- Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +100 °C
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen
- Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC
1 Herkömmliches Kreppband: Hinterlaufen von Farbe kann zu unsauberen Farbkanten führen
2 Präzisionskreppband: Besonders feine Farbkanten
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Für lösemittel- und wasserbasierte Lacksysteme geeignet
- Auch auf empfindlichen Untergründen im Bau- und Kfz-Bereich, wie z. B. auf Tapeten, Möbelstücken oder Chromleisten verwendbar
- Für Abdeckarbeiten im Malerbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen
- Geeignet zum Abdecken in der Lasurtechnik
- Zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolien
- Für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz- und Metallbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen, Mehrschichtlackierungen und für den Automotive Aftermarket
- Auch für Ofentrocknungen geeignet
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!