Präzisions-Kreppband
Präzisions-Kreppband - 1
Präzisions-Kreppband - 2
Präzisions-Kreppband - 3
Präzisions-Kreppband - 4
Präzisions-Kreppband - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisions-Kreppband

Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Kfz- und Metallbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Sehr dünnes, anschmiegsames und hochwertiges Spezialpapier


  • Hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet

  • Ermöglicht sehr exakte Verklebungen

  • Gestochen scharfe und superflache Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe


Spezieller Acrylatklebstoff


Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auch auf empfindlichen Untergründen im Bau- und Kfz-Bereich, z.B. auf Tapeten, Möbelstücken, Chromleisten, usw.



Hervorragende UV-Beständigkeit von bis zu 4 Monaten


Maximale Sicherheit auch bei Verklebungen im Außenbereich



Hitzebeständig bis +100°C dadurch ist es hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist

Hinweis
  • Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen

  • Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.

  • Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.

  • Auf „kritischen“ Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Utergrunds nicht ausgeschlossen werden.

  • Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.