Pressdorn-Satz mit Presstisch-Ablage 10-teilig
Pressdorn-Satz mit Presstisch-Ablage 10-teilig - 1
Pressdorn-Satz mit Presstisch-Ablage 10-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pressdorn-Satz mit Presstisch-Ablage 10-teilig

Mit Hilfe der Pressdorne können kleine Bauteile bis 29 mm sicher ausgepresst werden.
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
  • Sinnvolle Ergänzung für jede Werkstattpresse bis 25to.

  • Die Pressdornaufnahme kann direkt und dauerhaft am Kolben handelsüblicher Werkstattpressen angebracht werden. Je nach Kolbendurchmesser gelingt die Aufnahme direkt oder mit Hilfe der mitgelieferten Reduzierhülse.

  • Für unübliche Kolbenmaße befindet sich zusätzlich eine Reduzierhülse zum selbst Anpassen mittels Drehbank im Lieferumfang.

  • Durch den Einsatz der Druckplatte in der Pressdornaufnahme wird mit der ganzen Kolbenfläche gedrückt. Die Pressdornaufnahme kann dadurch dauerhaft am Hydraulikkolben montiert bleiben.

  • Alle Teile werden übersichtlich in der mitgelieferten Ablage direkt am Pressentisch aufbewahrt.


Lieferumfang:


  • 5 x Pressdorn mit Kugelarretierung, Ø11; 15; 19; 25; 29 mm

  • 1 x Druckplatte für Pressdornaufnahme Ø60 mm (H=10 mm)

  • 1 x Dornaufnahme für Kolben Ø50 mm (AußenØ60 mm)

  • 1 x Reduzierhülse Ø50 auf Ø40 mm

  • 1 x Reduzierhülse zum Selbstanpassen für Kolben Ø30-45 mm

  • 1 x Aufbewahrungs-Hänger für Pressentisch