Pressrahmen-System 15-teilig für Silentlager, Satz 12 to, PKW
Pressrahmen-System 15-teilig für Silentlager, Satz 12 to, PKW - 1
Pressrahmen-System 15-teilig für Silentlager, Satz 12 to, PKW - 2
Pressrahmen-System 15-teilig für Silentlager, Satz 12 to, PKW - 3
Pressrahmen-System 15-teilig für Silentlager, Satz 12 to, PKW - 4
Pressrahmen-System 15-teilig für Silentlager, Satz 12 to, PKW - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pressrahmen-System 15-teilig für Silentlager, Satz 12 to, PKW

Der Pressrahmen dient zur De- und Montage von Silentlagern, Hülsen und Buchsen an PKW, SUV und Transportern.
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
  • Die besonders praxisorientierte Satz-Zusammenstellung gewährt dem Anwender ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Bearbeitung unterschiedlichste Buchsen-Arten, Einbaulagen und Dimensionen. Eng anliegende, offene und geschlossene oder auch besonders lange Buchsen können somit problemlos bearbeitet werden.

  • Aufgrund der schlanken aber dennoch besonders massiven Bauform lassen sich die Arbeiten je nach Zugang direkt am Fahrzeug oder im ausgebauten Zustand durchführen.

  • Auch in Bezug auf den Antrieb hat der Anwender verschiedene Möglichkeiten. Entweder nutzt er die mechanische Spindel aus dem Lieferumfang oder er rüstet später auf eine der drei optional erhältlichen Hydraulik-Varianten (Mechadraulik 16 to./Hydraulik-Hohlkolbenzylinder 12 oder 17 to.) um.

  • Mithilfe der eigens dafür mitgelieferten Aufnahmen eignet sich der Satz optimal für den Einsatz in Verbindung mit unserem Universal-Zug- und Drucksystem 1952 003 880.


Lieferumfang:


  • 1 x Obere Traverse mit zwei Gewinde-Reduzierringe

  • 1 x Antriebs-Spindel TR27

  • 1 x Einsteck-Adapter für Spindel TR27 mit Zylinder-Aufnahme

  • 2 x Vergrößerung für Auf- und Einsteck-Adapter mit Zylinder-Aufnahme

  • 1 x Untere Traverse offen

  • 1 x Einlege-Ring für offene Traverse

  • 1 x Untere Traverse mit Gewinde TR20

  • 1 x Spindel TR20 kurz mit Steck-Aufnahme für Systemadapter

  • 1 x Distanz und Arbeitsspindel TR20 mit Steck-Aufnahme für Systemadapter

  • 1 x Aufsteck-Adapter für Spindel TR20 mit Zylinder-Aufnahme

  • 2 x Zugstreben 210 mm

  • 2 x Zugstreben-Verlängerung 125 mm