Profil-Universal-Blindzylinder
Profil-Universal-Blindzylinder - 1
Profil-Universal-Blindzylinder - 2
Profil-Universal-Blindzylinder - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Universal-Blindzylinder

Beidseitig nicht schließbar

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Für Türstärken von 50–150 mm


  • Verschluss von Profilzylinderdurchbrüchen bei nicht gewollter Schließfunktion

  • Durch Verschieben optimale Anpassung an den Beschlag

  • Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur Feuerwiderstandsklasse EI ² 90 nach DIN EN 13501 bzw. T90 nach DIN EN 4102 Teil 5
Hinweis

Universal-Blindzylinder können nicht mit Schließanlagen bestellt werden, sondern müssen immer vom Lagerprogramm geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.