Profi-Waschoverall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profi-Waschoverall

Dieser dehnbare, bequeme und reißfeste Overall garantiert eine lange Lebensdauer sowie idealen Tragekomfort. Er eignet sich optimal für Reinigungsarbeiten im Stall und Hof sowie für den Forstbereich und Kommunen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • PU-beschichtet, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, reißfest

  • Hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen, Reißverschluss unter doppelter Patte mit Druckknöpfen

  • Raglanärmel, Arm- und Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen, Gummizug im Rücken, Innen: elastisches Bündchen mit Gummizug am Unterarm

  • Schutz vor flüssigen Chemikalien, Schutz und Tragekomfort dank Einsatz von Flexothane

  • EN 14605:2005 + A1:2009 Typ 4, EN 14786:2006, EN 343:2003 + A1: 2007/Klasse 3/1 CE

Wasserfest dank EN343, ebenso Schutz gegen Chemikalien dank EN14605 und EN14786. Sehr robust, widerstandsfähig und zum überziehen über die normale Bekleidung.