Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profilzylindermessschlüssel Typ A
Zum Ausmessen von Halb-, Doppel-, Knaufprofilzylinder oder Schlüsselschalter an Garagentoren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit integrierter Messeinheit
Auf dem Schaft des Profilzylindermessschlüssels befindet sich eine Messeinheit zur Messung der länge des Zylinder.
Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung
Ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder.
Innenviertkant 6 mm, 7 mm und 8 mm.
Mit integriertem Flaschenöffner.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!