Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Profilzylindermessschlüssel Typ A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profilzylindermessschlüssel Typ A

Zum Ausmessen von Halb-, Doppel-, Knaufprofilzylinder oder Schlüsselschalter an Garagentoren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit integrierter Messeinheit: Auf dem Schaft des Profilzylindermessschlüssels befindet sich eine Messeinheit zur Messung der Länge des Zylinders

  • Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung: Ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder

  • Innenvierkant 6 mm, 7 mm und 8 mm

  • Mit integriertem Flaschenöffner

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!