Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profilzylindermessschlüssel Typ C
Zum Ausmessen von Doppel-und Knaufprofilzylinder
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Seitliche Skala zum Messen der Profilzylinder: Genaues Messen ab Schlossmitte durch Mitnehmer, genauere Messung als mit einem Meterstab
- Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung: Ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder
- Konischer Vierkant Dorn von 6 - 10 mm: Die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!