Sicur Fit-Set
Sicur Fit-Set  - 1
Sicur Fit-Set  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicur Fit-Set

Für das Crimpsteuerungssystem

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Sicherheitsprüfung der endgültigen Crimpdurchmesser für Schläuche, die mit Zink-Nickel-Fittings aus der Serie verwendet werden



Inhalt des Sets:


8 Puffer, die die Knickbelastung der Fittings für die Geflechtschläuche von Ø 3/16 Zoll bis Ø 1,1/4 Zoll und für die Spiralschläuche von 1/4 Zoll bis 1,1/4 Zoll messen (auf Anfrage sind


Puffer für die 1,1/2-Zoll- und 2-Zoll-Verbindungen erhältlich)

Hinweis

Die in der Pressmaßtabelle aufgeführten Daten basieren auf Erkenntnissen, die in praktischen Versuchsreihen ermittelt wurden. Abweichungen innerhalb der Toleranzfelder sind bei Schläuchen im Innen- und Außendurchmesser zulässig. Daraus können sich notwendige Pressmaßkorrekturen ergeben. Das nachfolgend beschriebene und illustrierte Verfahren zur Pressmaßkontrolle und Pressmaßkorrektur der Einbindung gilt nur für Fittings, bei denen laut Angaben in der Pressmaßtabelle eine Nippeleinschnürung als Prüfkriterium gefordert ist (siehe Pressmaßtabelle).