Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Produktspezifische Pumpsprühflasche unbefüllt
Nachfüllbare leere Pumpsprühflasche zur einfachen Verarbeitung von Produkten aus Kanistern oder Fässern
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bruchsicherer, leerer 1 Liter Behälter
- Leichtes Öffnen durch Haptikelemente
Beständigkeitsliste | |||||
Pumpsprüh- flasche | Säurebeständig | Alkalibeständig | Lösemittel- beständig, 360° | ||
Art.-Nr. | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Konzentration | |||||
Säuren | Essigsäure | 5% | ✗ | ✓ | ✗ |
Kieselsäure | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Oxalsäure | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Palmitinsäure | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Phosphorsäure | 30% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Phthalsäure | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Salpetersäure | 10% | ✓ | ✗ | ✗ | |
Schwefelsäure | 10% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Zitronensäure | 50% | ✓ | ✓ | ✗ | |
Zitronensäure | 10% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkohole | Amylalkohol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Ethanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Isopropanol | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Methanol | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanol | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Aliphatische Kohlenwasser- stoffe | Propan | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
Naphtha | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Isooctan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-Dekan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-Hexan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-Heptan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-Pentan | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petroleum | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Aromatische Kohlenwasser- stoffe | Benzol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ |
Cyclohexan | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
Cyclohexanol | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limonen | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naphtalin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Toluol | 40% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Xylol | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Erdöle und Derivate | Benzin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ |
Diesel | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Kerosin | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Mineralöl | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
White Spirit | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Alkaline und Ketone | Aceton | 100% | ✗ | ✓ | ✗ |
Acetongemisch Lösemittelbasiert | bis 3% Aceton | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ammoniak | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Calciumhydroxid | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
Felgenreiniger extrem alkalisch | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kaliumhydroxid | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroxid | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroxid | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
Terpentinöl | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu den Beständigkeitsangaben
Die Angaben gelten nicht für Gemische. Geräte nicht zum Ausbringen ölhaltiger Flüssigkeiten geeignet. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!