Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Putzdeckel für Unterputzdose
Wiederverwendbarer Putzdeckel für alle gängigen Unterputzdosen. Sowohl für runde, als auch eckige Dosen geeignet.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Putzdeckel bietet folgende Vorteile:
- Schnelles, sicheres Auffinden durch lange Fähnchen
- Zeit- und kostensparendes Entfernen mittels Lochsäge (Durchmesser 70mm)
- Zentrierung des Bohrers durch die Fähnchen
- Kein Nacharbeiten von ausgebrochenen Putzteilen
- Wiederverwenden des ausgebohrten Deckels
- Halogenfrei
- Silikonfrei
Bei eckigen Unterputzdosen bleibt in den Ecken ein minimaler Spalt von 1-2mm!
Der Putzdeckel wird vor dem Verputzen der Wand auf die Unterputzdose gesetzt. Die Fähnchen sichern leichtes Wiederauffinden des Dosendeckels nachdem der Putz aufgetragen wurde. Die Lochsäge wird mittig zwischen den Markern angesetzt und in den Konus des Deckels gebohrt. Federzieher in das Bohrloch einführen, einrasten lassen und den Putzdeckel einfach herausziehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!