Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Putzkrepp auf Rollen
Putzkrepp – Sauber, sicher & nachhaltig verpackt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Unser Putzkrepp ist ein echter Allrounder ideal zum Reinigen sowie Verpacken und Polstern.
Es eignet sich perfekt für Werkstatt, Haushalt oder Versand und überzeugt durch seine Umweltfreundlichkeit und Vielseitigkeit.
Vielseitig einsetzbar
- Entfernt zuverlässig Öl, Fett, Lösungsmittel und andere Verschmutzungen
- Für Hände, Oberflächen, Maschinen und Werkstücke
- Auch ideal als Füll- und Polstermaterial beim Verpacken – schützt empfindliche Güter und verhindert Verrutschen
Nachhaltig & umweltfreundlich
- Aus 100 % Recyclingpapier
- CO₂-neutral hergestellt in Österreich
- FSC-zertifiziert – für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
- Verpackt in einer Papierbanderole – ganz ohne Plastik
Praktisch & wirtschaftlich
- Endlosrolle – für unterbrechungsfreies Arbeiten
- 1-lagig, Flächengewicht: 55 g/m²
- Spart Material und Kosten durch effizienten Einsatz
FSC-zertifiziert
Aus 100 % Recyclingpapier
CO₂-neutral hergestellt in Österreich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!