Putzkrepp auf Rollen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Putzkrepp auf Rollen

  • Farbe: Rosa
  • Anzahl Lagen: 1 STK
  • Innendurchmesser: 7 cm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollenlänge Rollenbreite Außendurchmesser Rollengewicht Anzahl VE
Preis/VE
089980035
1360 m 47 cm 60 cm 35 kg
1 St.
089980010
630 m 30 cm 40 cm 10 kg
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
  • Sehr saugfähig

  • Putzpapier für Werkstätten


Ausführung:


  • Farbe: rosa