Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pylon faltbar mit Halter
Selbststehendes, tagreflektierendes Warnzeichen nach ADR/GGVSEB 2009
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Als zusätzliche Warneinrichtung geeignet
- Höhe 510 mm, zusammenfaltbar Höhe ca. 60 mm
- Inklusive Blinkleuchte (langlebige LED)
- Zur Montage an die Fahrzeugeinrichtung
- Halter aus eloxiertem Aluminium
- Batteriebetrieb: Typ AAA (Art.-Nr. 0827 000 01)
Der Falt-Leitkegel ersetzt NICHT das Warndreieck nach StVZO!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!