Quellschweißmittel WÜTOP Thermo ERS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Quellschweißmittel WÜTOP Thermo ERS

Quellschweißmittel für die homogene Kaltverschweißung der Wütop Thermo ERS Unterdeck-und Unterspannbahn.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:


Gebinde in 1,25 und 5 Liter erhältlich. Verschweißung von TPU- und PVC-Folien problemlos möglich.



Zeit- und Kostenersparnis:


Rasches und einfaches verarbeiten durch praktische Pinselflasche.



Wenig Verbrauch


Mit 1 Liter Quellschweißmittel können bis zu 220 m² Bahnenfläche verschweißt werden.

Hinweis

Verarbeitungshinweise


  • Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, Öl- und fettfrei sein.

  • Die benötigte Menge Quellschweißmittel in die Pinselflasche füllen und den Pinselaufsatz aufschrauben.

  • Wütop® Thermo ERS im Überlappungsbereich zurückschlagen und das Quellschweißmittel auftragen. Bitte beachten Sie eine Mindestauftragsbreite von 6 cm. Genau so viel Quellschweißmittel auftragen, dass ein flächiger Film entsteht.

  • Unterspannbahn umlegen und mit Andrückwalze über die gesamte Naht fest anrollen.

  • Unmittelbar nach dem Auftrag, die Unterspannbahn nicht mechanisch belasten.

  • Schweißnaht auf Leckagen prüfen.

  • Das Quellschweißmittel nicht auf Dauer in der Pinselfl asche lagern. Sollte nach Arbeitsende immer entleert werden.