Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Quellschweißmittel WÜTOP Thermo ERS
Quellschweißmittel für die homogene Kaltverschweißung der Wütop Thermo ERS Unterdeck-und Unterspannbahn.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
Gebinde in 1,25 und 5 Liter erhältlich. Verschweißung von TPU- und PVC-Folien problemlos möglich.
Zeit- und Kostenersparnis:
Rasches und einfaches verarbeiten durch praktische Pinselflasche.
Wenig Verbrauch
Mit 1 Liter Quellschweißmittel können bis zu 220 m² Bahnenfläche verschweißt werden.
Verarbeitungshinweise
- Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, Öl- und fettfrei sein.
- Die benötigte Menge Quellschweißmittel in die Pinselflasche füllen und den Pinselaufsatz aufschrauben.
- Wütop® Thermo ERS im Überlappungsbereich zurückschlagen und das Quellschweißmittel auftragen. Bitte beachten Sie eine Mindestauftragsbreite von 6 cm. Genau so viel Quellschweißmittel auftragen, dass ein flächiger Film entsteht.
- Unterspannbahn umlegen und mit Andrückwalze über die gesamte Naht fest anrollen.
- Unmittelbar nach dem Auftrag, die Unterspannbahn nicht mechanisch belasten.
- Schweißnaht auf Leckagen prüfen.
- Das Quellschweißmittel nicht auf Dauer in der Pinselfl asche lagern. Sollte nach Arbeitsende immer entleert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!