Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gummilippe Refills Pkw für Gestell-Scheibenwischer Pkw
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Klicksystem der neuen Generation
- Wischqualität und Lebensdauer nahezu gleich der Original-Wischer
- Hohe Temperatur- und Säurebeständigkeit
- Umweltfreundlich
- Industrieverpackung mit Eurolochung
- Montageanleitung und entsprechende Schablone inklusive
- Optimale Ergänzung zu jedem Scheibenwischer-Sortiment
- Schnelle und einfache Montage
- Sofortige Abdeckung nahezu aller neu auf den Markt kommenden Fahrzeuge
- Wesentliche Zeiteinsparung
- Kein Suchen und Organisieren von „Exoten“-Wischern
- Sehr geringe Lagerhaltung
- Keine Ladenhüter
Passend auf alle, ob Heck- oder Front-, Scheibenwischer aller Wischermarken
Das Refill nach Einführung in das Wischergestell bei einer Überlänge von ca. 1,5 cm abschneiden. Auf gar keinen Fall die Bügelkrallen zusammendrücken, da dadurch das Gummiprofil in der Führung nicht laufen kann und somit das Wischbild verschlechtert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!