Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
5D-Radialverstellung für Vionaro V8
Für eine präzise Einstellung und Fixierung des Fugenbildes
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Click-Montage und -Demontage
- Passend für alle Höhen
- Empfohlen ab 900 mm Korpusbreite
- Erleichtert es, den hinteren Bereich der Schublade zu verstellen
- Die Front wird dadurch präzise und parallel zum Korpus ausgerichtet
- Das eingestellte Fugenbild wird dadurch fixiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!