Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz 12-teilig
Zum Abziehen von großen Lagerinnenringen, welche beim Radlagerwechsel meist auf der Radnabe verbleiben.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einzigartiges Greifprinzip greift selbst dann, wenn der Lagerring bündig auf der Nabe sitzt.
- Der Lagerring wird am vollen Umfang sicher gehalten und ohne zu verkanten abgezogen.
- Universell einsetzbar an PKW bis Transporter sowie für Lagerringe allgemein. (z.B. Getriebe etc.)
Lieferumfang:
- 1 x Grundgerät inklusive Spindel M22 und Druckkonus, 5-teilig
- 1 x Spannhülse Gr. 1 Ø60 – 64 mm (z.B. für Mercedes W201 – W202 – W203 – W210 – W214 / BMW / Peugeot)
- 1 x Spannhülse Gr. 2 Ø64 – 68 mm (z.B. für Mercedes W163 – W140 – W169 – W211 – W220 – W245 – W124T)
- 1 x Spannhülse Gr. 3 Ø68 – 72 mm (z.B. für VW Touareg / Porsche Cayenne)
- 1 x Spannhülse Gr. 4 Ø72 – 76 mm (z.B. für Mercedes ML164 – ML166 / Renault Master – Opel Movano – Nissan NV400 (ab 2010))
- 1 x Spannhülse Gr. 5 Ø76 – 80 mm (z.B. für VW/Audi mit geschraubtem Radlager)
- 2 x Spannschlüssel
- 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!