Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 1
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 2
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 3
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 4
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 5
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 6
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig

Zur De- und Montage von großen Radlagern ab ∅ 85 mm sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Optimal als Erweiterung für handelsübliche Radlagerwerkzeug-Sätze, die bis ca. ∅ 85 mm ausgelegt sind

  • Große Markt- und Typenabdeckung dank großer Anzahl an Druckstücken und Hülsen

  • Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten

  • Einsatz mit Gewindespindel M20 oder optional mit Würth Hohlkolbenzylinder 17 to. (lange Zugspindel erforderlich) möglich


Lieferumfang:


  • je 1 Druckhülse mit Sichtfenster Innen-∅ 95 und 100 mm

  • 1 Stufenplatte für Druckhülse ∅ 95 und 100 mm

  • je 1 Zentrierhülse ∅ 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5; 57,5 mm

  • 1 Zentrierhülsen-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 43 mm

  • je 1 Druckplatte ∅ 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm

  • 1 Druckplatten-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 50 mm

  • 1 Spindel M20, Länge 300 mm

  • 1 Druckmutter M20 mit Lager, Antrieb SW 30

  • 1 Druckmutter M20 lang ohne Lager, Antrieb SW30

  • 1 Antriebseinheit mit Zentrierhülsen-Aufnahme

  • 1 Spindelfett
Hinweis
  • Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring

  • Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring