Ausbau-Radlager-Werkzeugsatz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten mit Ø 62 - 92 mm
Ausbau-Radlager-Werkzeugsatz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten mit Ø 62 - 92 mm - 1
Ausbau-Radlager-Werkzeugsatz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten mit Ø 62 - 92 mm - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ausbau-Radlager-Werkzeugsatz für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten mit Ø 62 - 92 mm

Umfangreicher 20-teiliger Satz für den Ausbau von Radlagern
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
  • Für die fachgerechte Demontage von Kompaktlager-Nabeneinheiten (Hub-Unit)

  • Spezielle Halbschalen greifen beim Ausbau hinter die Radnabe und stützen sich am Radlagergehäuse ab

  • Hohe Zeitersparnis

  • Keine Beschädigung des Lagers

  • Einsatz direkt am Fahrzeug

  • Mit verstärkter Abziehglocke und Sichtfenster

  • Inklusive Gewindespindel M20 mit Mutter sowie Gegendruckmutter mit Drucklager

  • Im Satz enthalten sind Werkzeuge für die Demontage von Lagereinheiten mit Ø 62 - 92 mm, bzw. für Ø 62 - 66 - 68 - 72 - 75 - 78 - 82 - 85 mm / Universal

  • Der Werkzeug-Satz kann mit den entsprechenden Halbschalensätzen für die Montage erweitert werden
Hinweis

Bei Einsatz an großen Lagereinheiten / stark korrodierten Lagern wird die 17 to. Hydraulik (Stahlzylinder Art.1952004090 oder Alu-Zylinder Art.1952004120 ) empfohlen.