Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radnaben-Abzieher-Satz Universal
Schneller und sicherer Ausbau von Radnaben an Vorder- oder Hinterachse sowie Kompaktlagern ohne Sicherungsring
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leicht anpassbar an unterschiedliche Einbaulagen
- Abrutschsichere Abstützung direkt am Achskörper bzw. Radlagergehäuse durch drei unterschiedliche Stützfußpaare
- Robuste Antriebsspindel M22 sichert hohe Drehmomente auch bei festem Sitz des Bauteils
- Optimal als Ergänzung zu handelsüblichen Radlagerwerkzeugen
Lieferumfang
- 1 Spindel mit Drucklager und Mutter, 7/8 Zoll x 9 Gang, 280 mm
- 1 Zwei-Arm-Traverse, 300 mm
- 2 Fixierschrauben für Arm (Stützfuß) mit Rändelkopf
2 Arme, 75 mm
- 2 Arme, 115 mm
- 2 Stützfüße extra flach, 1,5 mm
- 2 Stützfüße, 5,0 mm
- 2 Stützfüße extra tief, 5,0 mm
- 2 Senkkopf-Fixierschrauben für Stützfüße, M10 x 1,5
- 1 Distanzhülse ∅ 37 mm x 40 mm
- 1 Distanzstück kurz
- 1 Druckstück mit Bund ∅ 41 mm
- 1 Druckstück mit Bund ∅ 48 mm
- 1 Tube Spezial-Gewindefett
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!