Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb
Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb - 1
Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb - 2
Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb

Spezialschleifer zur Reinigung der Radzentrierung und der Anlagefläche Rad zur Nabe.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Schleifglocke mit Nylon-Schleifvliesscheibe



Schnelles Entfernen von Rost und Ablagerungen an Radnaben


  • Zeitersparnis

  • Anzugsdrehmomente können nicht mehr verfälscht werden


Optimale Bearbeitungsgüte


  • Keine Funkenbildung

  • Minimale Staubentwicklung


Einsatz in Verbindung mit handelsüblichen Elektro- oder Akkubohrmaschinen


Keine spezielle Verarbeitungsmaschine notwendig



Auswechselbare Nylon-Scheifvliesscheibe


Kostenersparnis

Hinweis

Max. für Radnaben Ø 70 mm verwenden. Die Reinigung erfolgt über die Drehzahl und nicht durch maximalen Anpressdruck.