Rahmenteil für Einbohrband zweiteilig, kurz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rahmenteil für Einbohrband zweiteilig, kurz

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Rollendurchmesser: 16 mm
  • Rollenhöhe: 42,4 mm
  • Bohrabstand: 14 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Rollendurchme... Rollenhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0686320147
Stahl Verzinkt 16 mm 42,4 mm
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
Material: Stahl


Oberfläche: verzinkt



  • Gute Laufeigenschaften

  • Geräuschloser Lauf


Rahmenteile einzeln



Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 2 m