Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rammschutz-Trittstufe
Rammschutz mit Trittstufenfunktion
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht ein gelenk- und rückenschonendes Be- und Entladen
- Rutschsichere Trittfläche
- Nutzung über die gesamte Fahrzeugbreite
- Eintragungsfrei
- Wartungsfrei
- Bietet Schutz vor Schäden am Fahrzeugheck durch Spezialblattfedern
- Trittstufe aus hochwertigem, verzinktem und schwarz pulverbeschichtetem Stahl
- Tragfähigkeit 150 kg
- Abmaße der Trittfläche: 1.600 x 250 mm
- Lieferung inklusive Montagematerial und ABE des Kraftfahrtbundesamtes
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!