Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Magazin-Schraubendreher Auto/Metall Typ2
Bestückt mit 12 Bits
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Klinge: Rundklinge mit Magnet, glanz verchromt
Abtrieb: DIN 3126-D 6,3
Leistungsstarker Ratschenschraubendreher
28 Zähne, max. Drehmoment 20 Nm.
Kraftvolle und schnelle Verschraubung
Einhändiges Verschrauben, einfacher Richtungswechsel während der Arbeit ohne Zuhilfenahme der anderen Hand möglich.
Vorteil der Ratschenfunktion
Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig. So ist ein schnelles und effzientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet.
2-Komponenten-Heft
Sehr schlanker Ratschenschraubendreher für optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung.
Bitmagazin für max. 12 Bits
Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits.
1/4”-Bit mit Farbleitsystem
Schnelles Auffinden der Bits durch Würth Farbleitsystem – passender Bit zur Schraube.
Schnappverschluss
Der hörbare „Klick“ bestätigt das sichere Einrasten des Bitmagazins.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!