Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Bit-Sortiment 10 mm 38 teilig
Speziell auf den Kfz- und Cargobereich abgestimmtes Bitsortiment
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Ratsche für 10-mm-Bits
- Zusätzlicher Adapter ermöglicht das Arbeiten mit einer 1/2”-Ratsche
- Sehr geringe Bauhöhe der Bitratsche
- Lieferung in einer Metallbox sowie einer hochwertigen Schaumstoffeinlage mit Klemmeffekt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!