Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel metrisch und Zoll 32-teilig Spezialwerkzeugsortiment
Für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umfangreiches Sortiment von Spezialschlüsseln
- Besonders schmale Ausführung der Werkzeuge für schwer zugängliche Verschraubungen
- Clevere Basisausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Speziell gekröpfter Ratschenschlüssel mit geringer Bauhöhe und optimaler Arbeitslänge von 110 mm bzw. 200 mm: Eignet sich besonders für enge Arbeitsbereiche, wie z.B. Türscharniere, Motorräume und Zahn riemenabdeckungen
- Feinverzahnter Ratschenschlüssel ermöglicht ein Schrauben auf engstem Raum, mit schnelle Einhandbedienung zur Umschaltung für Rechts- und Linkslauf
- Einsatz mit Bits und Steckschlüssel möglich: Doppelfunktion der Spezialratsche mit 1/4 Zoll- und 10 mm-Aufnahme
- Bits für TX, Schlitz, PH, Innensechskant und Vielzahn
- Steckschlüsseleinsätze metrisch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!