Ratschenlastspanner Güteklasse 10 lose Gabelkopfhaken

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenlastspanner Güteklasse 10 lose Gabelkopfhaken

Zum Sichern von Lasten beim Transport

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Fertig konfektionierte Zurrkette mit Gabelkopfhaken.

Hinweis

Zurrketten und Ratschenlastspanner sind vor und nach jeder Benutzung vom Verwender auf augenfällige Mängel zu kontrollieren. Darüber hinaus müssen Zurrmittel gemäß §8 (13) AMVO mindestens einmal jährlich (spätestens nach 15 Monaten), durch einen Fachkundigen einer Überprüfung unterzogen werden. Die Prüfung sollte je nach Einsatzbedingungen in regelmäßigen Abständen erfolgen.


Jedes zweite Jahr, sofern nicht kürzere Zeiträume vorgeschrieben sind, ist gemäß EN 12195-3 eine Belastungsprüfung mit dem 1,25-fachen Wert der Zurrkraft durchzuführen.

Prüfung durch Würth in ganz Österreich möglich