Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenlastspanner Güteklasse 8 mit Kette Gabelkopfhaken
Zum Sichern von Lasten beim Transport
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fertig konfektionierte Zurrkette mit Gabelkopfhaken und fix montierter Kette auf der linken Seite des Spanners. (rechts variabel)
Zurrketten und Ratschenlastspanner sind vor und nach jeder Benutzung vom Verwender auf augenfällige Mängel zu kontrollieren. Darüber hinaus müssen Zurrmittel gemäß §8 (13) AMVO mindestens einmal jährlich (spätestens nach 15 Monaten), durch einen Fachkundigen einer Überprüfung unterzogen werden. Die Prüfung sollte je nach Einsatzbedingungen in regelmäßigen Abständen erfolgen.
Jedes zweite Jahr, sofern nicht kürzere Zeiträume vorgeschrieben sind, ist gemäß EN 12195-3 eine Belastungsprüfung mit dem 1,25-fachen Wert der Zurrkraft durchzuführen.
Ladungssicherung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!